Drehmomentschlüssel mit Vierkant-Einsteckwerkzeug 300 N·m

Artikel-Nr.: 657205 300
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 131,50 € /Stk.
  • 54,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±4
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 300 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±4 %
    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Serie MANOSKOP® 730 Quick
    Gesamtlänge L 560 mm
    Drehmomentbereich 60 Nm - 300 Nm
    Drehmomentbereich 50 lbfft - 220 lbfft
    Skalenteilung 1 Teilstrich = 10 Nm
    Gewicht 1.605 g
    Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 25 mm
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
    Anzeige analog
    Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
    Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
    Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
    Messtechnik mechanisch
    Knickfunktion nein
    Slipperfunktion nein
    QuickRelease/ Schnellwechselfunktion nein
    Schleppzeiger nein
    Daten protokollierbar nein
    Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
    Feedback auslösend
    Ablesung umschaltbar Nm
    Messverfahren Drehmoment
    Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 475 mm
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 500 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 657205 300
    EAN / GTIN 2050002057609

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Gehäuse und Griff aus stabilem Rechteckrohr. Skalen nachjustierbar. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.
    Mit Vierkant-Einsteckwerkzeug.
    Maßeinheiten: Nm, lbfft.

    Funktion:

    Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.
    Schnelles Einstellen des Drehmoments durch Schiebe-Stellknopf.​ Der eingestellte Wert wird durch Arretierungstaste im Griff fixiert.

    Verwendung:

    Da das Drehmoment sehr schnell verändert werden kann, ideal für Reparaturen und kleine Serien.

    Norm:

    Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Hinweis:

    Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb