{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 120 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 400 mm | |
Drehmomentbereich | 20 Nm - 120 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Gewicht | 900 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 38,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 328,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 367 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656510 120 | |
EAN / GTIN | 4000896026074 | |
Herstellernummer | 6291-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 120N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
375,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
525 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
178,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzeige | analog | analog | analog |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 400 mm | 409 mm | 372 mm |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |