{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 510 mm | |
Drehmomentbereich | 40 Nm - 200 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 Nm | |
Gewicht | 1.050 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 38,5 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 438 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 476,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 656510 200 | |
EAN / GTIN | 4000896026135 | |
Herstellernummer | 6292-1CT |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug 200 N·m
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
427,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 | 14×18 |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 | ±3 |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | mit Einstellskala |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 38,5 | 25 |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 438 | 398 |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 476,5 | 423 |