{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 300 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | E-torc | |
Gesamtlänge L | 753 mm | |
Drehmomentbereich | 30 Nm - 300 Nm | |
Drehmomentbereich | 22 lbfft - 221 lbfft | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
Gewicht | 1.840 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 25 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Batterietyp | Mignon, AA | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | akustisches Signal; anzeigend; auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 671 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 696 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655007 300 | |
EAN / GTIN | 4002805932926 | |
Herstellernummer | 2795620 |