{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 100 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±1 % | |
Messgenauigkeit Drehwinkel | ±1 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Serie | E-torc | |
Gesamtlänge L | 510 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 100 Nm | |
Auflösung | 0,05 Nm | |
Gewicht | 1.800 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 17,5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | ja | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment; Drehwinkel; Streckgrenze; Weiterdrehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | Werksnorm | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 447 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 464,5 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655002 100 | |
EAN / GTIN | 4002805935484 | |
Herstellernummer | 2944030 |