Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel E-torc II 150 N·m

Artikel-Nr.: 655007 150
Rabatt
6236,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 86,60 € /Stk.
  • 186,50 € /Stk.
  • 154,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1
  • Werkzeug austauschbar: Einsteckwerkzeug
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximales Drehmoment 150 Nm
    Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
    Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
    Messgenauigkeit Drehwinkel ±1 %
    Werkzeug austauschbar Einsteckwerkzeug
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Serie E-torc
    Gesamtlänge L 514 mm
    Drehmomentbereich 10 Nm - 150 Nm
    Drehmomentbereich 7 lbfft - 111 lbfft
    Auflösung 0,1 Nm
    Winkelauflösung 0,1 Grad
    Gewicht 1.330 g
    Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] 17,5 mm
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
    Anzeige digital
    Auslösesignalisierung akustisch; haptisch; optisch
    Auslöseprinzip Vibrationsmotor
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Batterietyp Mignon, AA
    Anschlussform für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
    Messtechnik elektronisch
    Daten protokollierbar ja
    Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
    Feedback akustisches Signal; anzeigend; auslösend
    Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
    Messverfahren Drehmoment; Drehwinkel
    Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 439,5 mm
    Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] 457 mm
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 655007 150
    EAN / GTIN 4002805932919
    Herstellernummer 2795612

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Der E-torc II besticht mit einem robusten Aluminium-Gehäuse und einem ergonomisch gestalteten Griff, welcher auch in großen Anzugsmomenten eine einfach und sichere Handhabung ermöglicht.
    • Messung von Drehmoment und Drehwinkel. Drehmoment und Drehwinkel sind gleichzeitig sichtbar. Die Signalgebung bei Erreichen des eingestellten Verschraubparameters erfolgt optisch (zusätzliche Visualisierung durch LED-Laufbalken), akustisch via Piep-Ton.
    • LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.
    • Speichert und dokumentiert 2000 Messwerte.
    • Daten werden mittels RS232C-Schnittstelle (USB-Adapter liegt bei) zwischen Drehmomentschlüssel und stationärer PC-Bediensoftware (ab Windows® 7) ausgetauscht.
    • Betriebsmodi: Track, Peak, Preset.
    • Über Software umschaltbar von Nm auf lbfft.
    • Seitlich angeordnete ergonomische Betätigungstaste (Reset-/Enter-Taste, Schnellfunktion).
    • Ablaufplan mit 5 Schraubparametern.
    • Kurvendarstellung und die zugehörige Auswertung erfolgt über die beigelegte Software.

    Maßeinheiten: Nm, lbfft.
    Aluminium-Gehäuse um 120° schwenkbar.

    Verwendung:

    Als Produktionsschlüssel für Kleinstserienmontagen, Qualitätssicherung, Prüflabore und zur Überprüfung und Analyse von Schraubverbindungen.

    Einsatzdaten:

    Legende zur Zeichnung und Formel:

    l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
    l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
    l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
    l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
    L = Gesamte Länge des Werkzeugs
    T1 = Einzustellendes Drehmoment
    T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

    Lieferumfang:

    2 Batterien (AA), Datenkabel, Bedienungsanleitung, Auswerte- und Bediensoftware, USB-Adapter, Sechskant Winkelschraubendreher zum Öffnen des Batteriefachs. Inklusive stabilem Blechkoffer mit Einlage.
    Inklusive Einsteckumschaltknarre.

    Hinweis:

    Sonderlösungen (Optionen) und Zubehör auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb