Alkali-Mangan Batterien, Internationale Baugröße: LR6

Artikel-Nr.: 081552 LR6
Setpreis 20 Stück (0,57 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 032 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 20
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Mignon, AA
Internationale Baugröße LR6
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 25 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081552 LR6
EAN / GTIN 4062406086176
Herstellernummer 081552 LR6

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Markenbatterien in Alkali-Mangan-Qualität mit 2- bis 3-facher Lebensdauer und einer über doppelt so langen Lagerfähigkeit gegenüber Zink-Kohle-Batterien.
Die HOLEX Batterien bieten eine zuverlässige & langanhaltende Energieabgabe.

Lieferumfang:

20 Stück.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb