{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 32 mm | |
Länge | 78 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197215192 | |
Herstellernummer | 651200 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll lang, Schlüsselweite: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
14,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
473 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
11,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 32 mm | 32 mm | 32,5 mm | 29,5 mm | 32,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Schlüsselweite | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |