{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 25 mm | |
Länge | 78 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651200 14 | |
EAN / GTIN | 4045197215123 | |
Herstellernummer | 651200 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll lang, Schlüsselweite: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
6,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 264 Stück sofort lieferbar
8,15 €
4,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 25 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 21 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |