{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 30 mm | |
Länge | 78 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197215185 | |
Herstellernummer | 651200 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll lang, Schlüsselweite: 21mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
14,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
8,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
8,85 €
6,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
18,60 €
15,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 30 mm | 30 mm | 31 mm | 31 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |