{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 23,2 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651010 15 | |
EAN / GTIN | 4991644353088 | |
Herstellernummer | 14410M 15MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive 15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
622 Stück sofort lieferbar
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 23,2 | 21,7 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 38 | 38 |
Schlüsselweite | 15 | 15 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |