IMPACT-Satz 9-teilig, 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive

Artikel-Nr.: 651012
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Anzahl Teile 9
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche brüniert
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 651012
EAN / GTIN 4991644011698
Herstellernummer RSAL 14410 M9

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Vorteil:

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Mangan phosphatiert.

Lieferumfang:

je 1 IMPACT Steckschlüsseleinsatz Nr. 651010: Gr. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21
Magnethalteschiene 300 mm lang: 1 Stück

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Satz 9-teilig, 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive

IMPACT-Satz 9-teilig, 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive

auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
119,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
46,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
72,20 €
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
Anzahl Teile 9 3 3
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja ja
Oberfläche brüniert
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb