{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 34,5 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651010 24 | |
EAN / GTIN | 4991644353170 | |
Herstellernummer | 14410M 24MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
11,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
564 Stück sofort lieferbar
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 675 Stück sofort lieferbar
12,35 €
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 217 Stück sofort lieferbar
10,10 €
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
750 Stück sofort lieferbar
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar
23,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 34,5 mm | 35 mm | 35 mm | 32 mm | 35 mm | 35 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 78 mm | 78 mm |
Schlüsselweite | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |