IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 17mm

Artikel-Nr.: 651000 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 17 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
⌀ abtriebsseitig 26 mm
Länge 38 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 651000 17
EAN / GTIN 4045197214904
Herstellernummer 651000 17

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 17mm

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 17mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
6,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
8,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
8,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 399 Stück sofort lieferbar
12,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
18,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
15,70 €
⌀ abtriebsseitig 26 mm 26 mm 24 mm 30 mm 26,5 mm 27 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll 1/2 Zoll
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja ja ja ja ja
Länge 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm 85 mm
Schlüsselweite 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb