{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 26,5 mm | |
Länge | 78 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651210 17 | |
EAN / GTIN | 4045197215260 | |
Herstellernummer | 651210 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll lang, mit gefedertem Magnet 17 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
18,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
6,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
8,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 26,5 | 26 | 26 | 30 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja |
Länge | 78 | 38 | 38 | 78 |
Schlüsselweite | 17 | 17 | 17 | 17 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |