{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 15 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 23,7 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197214881 | |
Herstellernummer | 651000 15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
6,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
8,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
607 Stück sofort lieferbar
8,40 €
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
679 Stück sofort lieferbar
18,75 €
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 23,7 mm | 23,7 mm | 21,7 mm | 30 mm | 23,7 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja | ja | ja |
Länge | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Schlüsselweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |