{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 20,8 mm | |
Länge | 32 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 650130 14 | |
EAN / GTIN | 4991644317998 | |
Herstellernummer | 13410M 14MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 20,8 mm | 21 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 32 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |