IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive 13 mm

Artikel-Nr.: 650130 13
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 19,5 mm
Länge 32 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
für den Maschineneinsatz geeignet ja
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 650130 13
EAN / GTIN 4991644317981
Herstellernummer 13410M 13MM

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.
Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken.Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive 13 mm

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive 13 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
7,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
7,30 €
⌀ abtriebsseitig 19,5 19,2
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Antriebs-Vierkant 3/8 1/2
für den Maschineneinsatz geeignet ja ja
Länge 32 38
Schlüsselweite 13 13
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb