{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 15,8 mm | |
Länge | 32 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 650130 10 | |
EAN / GTIN | 4991644317950 | |
Herstellernummer | 13410M 10MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 15,8 mm | 15,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Länge | 32 mm | 38 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |