{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 3121 | |
Antriebs-Vierkant [x] | 1 Zoll | |
Abtriebs-Vierkant [y] | 3/4 Zoll | |
ganze Länge | 66,5 mm | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | brüniert | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Reduzierstück |
Artikelnummer | 650016 9 | |
EAN / GTIN | 4991644460014 | |
Herstellernummer | 18866A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Reduzierstück, Typ: 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
39,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
42,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
ganze Länge | 66,5 mm | 75 mm |
Oberfläche | brüniert | brüniert |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
Abtriebs-Vierkant [y] | 3/4 Zoll | 3/4 Zoll |
Antriebs-Vierkant [x] | 1 Zoll | 1 Zoll |
Produktart | Reduzierstück | Reduzierstück |