{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 3121 | |
Antriebs-Vierkant [x] | 3/4 Zoll | |
Abtriebs-Vierkant [y] | 1/2 Zoll | |
ganze Länge | 54 mm | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | brüniert | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Reduzierstück |
Artikelnummer | 650016 7 | |
EAN / GTIN | 4991644430024 | |
Herstellernummer | 16644A-P |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Reduzierstück 7
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
28,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
19,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
Norm | DIN 3121 | DIN 3121 |
Oberfläche | brüniert | brüniert |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
Abtriebs-Vierkant [y] | 1/2 | 1/2 |
Antriebs-Vierkant [x] | 3/4 | 3/4 |
Produktart | Reduzierstück | Reduzierstück |