{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 3121 | |
Antriebs-Vierkant [x] | 1/2 Zoll | |
Abtriebs-Vierkant [y] | 3/8 Zoll | |
ganze Länge | 37,5 mm | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | brüniert | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Reduzierstück |
Artikelnummer | 650016 5 | |
EAN / GTIN | 4991644385027 | |
Herstellernummer | 14433A-P |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
IMPACT-Reduzierstück 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
15,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
13,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja |
ganze Länge | 37,5 | 38 |
Norm | DIN 3121 | DIN 3121 |
Oberfläche | brüniert | brüniert |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
Abtriebs-Vierkant [y] | 3/8 | 3/8 |
Produktart | Reduzierstück | Reduzierstück |