{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX60 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 13,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 23,7 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643660 TX60 | |
EAN / GTIN | 4018754006861 | |
Herstellernummer | 03131460 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, lang TX60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
967 Stück sofort lieferbar
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
371 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 23,7 | 22,5 | 22 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 140 | 60 | 55 |
Torx®-Profil | TX60 | TX60 | TX60 |
Profilmaß A | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |