{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX45 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 7,8 mm | |
⌀ antriebseitig | 22,7 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643660 TX45 | |
EAN / GTIN | 4018754006830 | |
Herstellernummer | 03131445 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, lang TX45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
18,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 506 Stück sofort lieferbar
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
12,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
983 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22,7 | 22,5 | 23,5 | 22 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 140 | 60 | 140 | 55 |
Torx®-Profil | TX45 | TX45 | TX45 | TX45 |
Profilmaß A | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |