{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX60 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Profilmaß A | 13,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 22,5 mm | |
Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643629 TX60 | |
EAN / GTIN | 4062406062330 | |
Herstellernummer | 643629 TX60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll TX60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
927 Stück sofort lieferbar
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 22,5 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 60 mm | 55 mm |
Torx®-Profil | TX60 | TX60 |
Profilmaß A | 13,2 mm | 13,2 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |