Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, Torx®-Profil: TX30

Artikel-Nr.: 643629 TX30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
895 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX30
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Profilmaß A 5,5 mm
⌀ antriebseitig 22,5 mm
Länge 60 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643629 TX30
EAN / GTIN 4062406062286
Herstellernummer 643629 TX30
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb