{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ antriebseitig | 23 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Ausführung | TiN-beschichtet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | TiN | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643333 8 | |
EAN / GTIN | 4000896232345 | |
Herstellernummer | 986SL-8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang TiN-beschichtet 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
15,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
11,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
556 Stück sofort lieferbar
8,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 576 Stück sofort lieferbar
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 23 | 23,5 | 22 | 22 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Länge | 140 | 140 | 100 | 120 |
Sechskant | 8 | 8 | 8 | 8 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |