{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ antriebseitig | 24,6 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Ausführung | TiN-beschichtet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | TiN | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643333 14 | |
EAN / GTIN | 4000896232307 | |
Herstellernummer | 986SL-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang TiN-beschichtet 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
19,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
961 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 24,6 | 24 |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Länge | 140 | 140 |
Norm | DIN 7422 | DIN 7422 |
Oberfläche | TiN | verchromt |
Sechskant | 14 | 14 |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |