{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 7 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ antriebseitig | 23 mm | |
Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Ausführung | TiN-beschichtet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | TiN | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 643333 7 | |
EAN / GTIN | 4000896232352 | |
Herstellernummer | 986SL-7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang TiN-beschichtet, Sechskant: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
15,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
412 Stück sofort lieferbar
8,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 23 mm | 22,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Länge | 140 mm | 140 mm |
Oberfläche | TiN | |
Sechskant | 7 mm | 7 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |