{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5/8 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 21,7 mm | |
Länge | 31 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637100 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754004263 | |
Herstellernummer | 02410036 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 5/8Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar
6,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
565 Stück sofort lieferbar
10,05 €
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 21,7 mm | 22 mm | 22 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 31 mm | 27 mm | 64 mm |
Schlüsselweite | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll | 5/8 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |