12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, lang zöllige Ausführung 5/8 Zoll

Artikel-Nr.: 637322 5/8
Rabatt
10,05 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 5/8 Zoll
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 22 mm
Länge 64 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637322 5/8
EAN / GTIN 4062406311377
Herstellernummer 637322 5/8

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, lang zöllige Ausführung 5/8 Zoll

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, lang zöllige Ausführung 5/8 Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar
10,05 €
5,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
6,35 €
⌀ abtriebsseitig 22 22
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 3/8 3/8
Länge 64 27
Schlüsselweite 5/8 5/8
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb