{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 1/2 Zoll | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 18 mm | |
Länge | 30 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637100 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754004249 | |
Herstellernummer | 02410032 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 1/2Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
468 Stück sofort lieferbar
6,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
474 Stück sofort lieferbar
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 30 mm | 25,5 mm | 64 mm |
Schlüsselweite | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |