• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschraubereinsatz 1.1/2″ lang 6-kant 46 mm

Artikel-Nr.: 6330380
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6330380
    EAN / GTIN 4010886633038
    Herstellernummer 6330380

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    • Stahl, brüniert
    • Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1.1/2″
    • Einsatzlänge: 140,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 75,0 mm
    • Einsatz-Ø 2: 86,0 mm
    • Einsatztiefe: 25,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
    • Material: Stahl
    • Oberfläche: brüniert
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 46
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb