{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
ganze Länge | 117 mm | |
Zähnezahl | 22 | |
Arbeitswinkel | 16,4 Grad | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Ratsche | |
USP1 | umschaltbar | |
USP2 | Arbeitswinkel 16,4°, Länge 117 mm |
Artikelnummer | 632000 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754177738 | |
Herstellernummer | 11111010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Stahlwille® Handknarre umschaltbar, mit 1/4 Zoll Vierkant, Arbeitswinkel 16,4°, Länge 117 mm, Typ 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
58,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 129 Stück sofort lieferbar
44,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
USP1 | umschaltbar | umschaltbar |
USP2 | Arbeitswinkel 16,4°, Länge 117 mm | mit Auswerfer, 10° Arbeitswinkel, 115 mm lang, verchromt |
Arbeitswinkel | 16,4 | 10 |
Norm | DIN 3122 ;DIN 3120 | DIN 3122 ;DIN 3120 |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
Zähnezahl | 22 | 36 |