Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 13-teilig 6

Artikel-Nr.: 630066 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-13 mm
    Länge 227 mm
    Breite 131 mm
    Höhe 57 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    mit QuickRelease nein
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630066 6
    EAN / GTIN 4018754261505
    Herstellernummer 96011119

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

    Verwendung:

    Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631000 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
    Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 633500 Gr. 1/4
    Knarre: 1 St. Nr. 632000 Gr. 1/4
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb