6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll 10 mm

Artikel-Nr.: 631000 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
719 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Werkstoff: HPQ®-Hochleistungsstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 10 mm
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    ⌀ abtriebsseitig 14,3 mm
    Länge 23 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Werkstoff HPQ®-Hochleistungsstahl
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631000 10
    EAN / GTIN 4018754000067
    Herstellernummer 01010010

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
    Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit AS-Drive Profil.
    Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

    Norm:

    DIN 3124-S

    Werkstoff:

    HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb