Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease, 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig

Artikel-Nr.: 630291
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
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
Anzahl Teile 22
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 3,5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Länge 227 mm
Breite 131 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Maße metrisch
mit QuickRelease ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630291
EAN / GTIN 4018754261550
Herstellernummer 96011181

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
QuickRelease − Knarre, Verlängerung, Kardangelenk und Steckschlüsseleinsatz bilden eine durchgängig fest verbundene Einheit. Per Knopfdruck lässt sich der sichere Verbund schnell und einfach wieder lösen.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8. und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631000 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631700 Gr. 3; 4; 5; 6
Quergriff QR: 1 St. Nr. 633050 Gr. 116
Steckgriff QR: 1 St. Nr. 632950 Gr. 150
Verlängerung QR: 1 St. Nr. 632545 Gr. 150
Kardangelenk QR: 1 St. Nr. 633550 Gr. 1/4
Knarre QR: 1 St. Nr. 632355 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb