{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631623 2 | |
EAN / GTIN | 4062406235048 | |
Herstellernummer | 631623 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
640 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
5,25 €
1,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 12 | 11 | 12,5 | 12 |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
für Schrauben-⌀ | 3,1 ;5,2 | 3,1 ;5,2 | 3,1 ;5,2 | 3,1 ;5,2 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | mattverchromt | verchromt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |