{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 4 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
für Schrauben-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631623 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235062 | |
Herstellernummer | 631623 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz für Phillips, 1/4 Zoll 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
814 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 717 Stück sofort lieferbar
5,25 €
1,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Pozidriv-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Kreuzschlitzgröße | 4 | 4 | 4 | 4 |
Länge | 25 | 25 | 36 | 25 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | mattverchromt | verchromt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |