Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll 29

Artikel-Nr.: 955161 29
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • passend für Shadowboard-Tiefe: 115

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    passend für Shadowboard-Tiefe 115 mm
    Breite 383 mm
    Tiefe 115 mm
    Anzahl der Werkzeuge 29
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955161 29
    EAN / GTIN 4067263103066

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955161: 1 St.
    GARANT 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: je 1 St.
    HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Schlitz 1/4 Zoll Nr. 631613 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.
    HOLEX Schraubendreher-Einsatz für Phillips 1/4 Zoll Nr. 631623 Gr. 1; 2: je 1 St.
    GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll lang Nr. 631729 Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6: je 1 St.
    GARANT Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
    GARANT Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632429 Gr. 50; 100: je 1 St.
    GARANT Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.
    GARANT Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
    GARANT Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb