6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll 6 mm

Artikel-Nr.: 631020 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 633 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 6 mm
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
⌀ abtriebsseitig 9,2 mm
Länge 25 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631020 6
EAN / GTIN 4045197161796
Herstellernummer 631020 6

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll  6 mm

6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll 6 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 633 Stück sofort lieferbar
2,39 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 482 Stück sofort lieferbar
3,28 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 142 Stück sofort lieferbar
8,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 781 Stück sofort lieferbar
3,67 €
⌀ abtriebsseitig 9,2 9,3 9,3 9,3
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant 1/4 1/4 1/4 1/4
Länge 25 24,8 50 25
Schlüsselweite 6 6 6 6
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb