{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 19,6 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631020 14 | |
EAN / GTIN | 4045197598509 | |
Herstellernummer | 631020 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
448 Stück sofort lieferbar
3,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 261 Stück sofort lieferbar
3,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 169 Stück sofort lieferbar
4,56 €
3,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
3,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |