Steckschlüssel-Sortiment mit langen Einsätzen, 1/4 Zoll-Vierkant 35-teilig 6

Artikel-Nr.: 630308 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 034 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 2,5-8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 35
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-13 mm
    Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 2,5-8 mm
    Verpackung Stahlblechkasten
    Länge 357 mm
    Breite 174 mm
    Höhe 47 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630308 6
    EAN / GTIN 4062406230890
    Herstellernummer 630308 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

    Verwendung:

    Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8
    und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

    Lieferumfang:

    Steckschlüsseleinsätze 6-kant lang: 12 St. Nr. 631415 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 13
    Schraubendrehereinsätze 6-kant: 6 St. Nr. 631720 Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
    Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029
    Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 150
    Verlängerung: 1 St. Nr. 632420 Gr. 150
    Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4
    Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb