Steckschlüssel-Sortiment 46

Artikel-Nr.: 630002 46
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 522 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 46
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630002 46
EAN / GTIN 4045197185310
Herstellernummer 630002 46

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

46-teilig − 1/4 Zoll: 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, 6-kant 4 − 14 mm
1 Verbindungsschaft
6 Schraubendrehereinsätze für Innen-6-kant 3 − 8 mm
3 Schraubendrehereinsätze für Schlitz 3; 4,5; 7 mm
3 Schraubendrehereinsätze für Phillips PH1 − PH3
3 Schraubendrehereinsätze für Pozidriv PZ1 − PZ3
7 Schraubendrehereinsätze für Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
3 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5; 2,0; 2,5 mm
1 Knarre mit Auswerfer 1/4 Zoll
1 Steckgriff 1/4 Zoll
1 Quergriff 1/4 Zoll
1 flexible Verlängerung 1/4 Zoll 150 mm
1 Kardangelenk 1/4 Zoll
2 Verlängerungen 1/4 Zoll 50 und 100 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffbox (257×170×52 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb