Steckschlüssel-Sortiment, Anzahl Teile: 154

Artikel-Nr.: 630002 154
(2,47 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
533 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-32

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 154
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-32 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; Tri-Wing-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630002 154
EAN / GTIN 4045197516787
Herstellernummer 630002 154

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

154-teilig − 1/4; 1/2 Zoll: 32 Steckschlüsseleinsätze 1/4, 1/2 Zoll, 6-kant 4 − 32 mm
20 tiefe Einsätze 1/4, 1/2 Zoll, 6-kant 4 − 24 mm
6 Steckschlüsseleinsätze mit Magnet 5,5 − 13 mm
(mit 6-kant-Schaft E 6,3)
1 Verbindungsschaft E 6,3 6-kant auf 1/4 Zoll Vierkant
1 Verbindungsschaft E 6,3 6-kant auf 1/2 Zoll Vierkant
50-teiliges 1/4 Zoll Bits-Sortiment in Kunststoffbox
2 Knarren mit Auswerfer 1/4 Zoll und 1/2 Zoll
1 Steckgriff 1/4 Zoll
1 Quergriff 1/4 Zoll
2 Kardangelenke 1/4, 1/2 Zoll
4 Verlängerungen 1/4, 1/2 Zoll 50, 100, 125, 250 mm
1 Gleitkopf für 1/2 Zoll Verlängerung
9 Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5 − 10 mm
14 Ring-Maulschlüssel 8 − 24 mm
5 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 10 − 19 mm
1 Bit-Adapter für C 6,3-Bits / Antrieb 10 mm 6-kant
1 Adapter 10 mm 6-kant auf 1/4 Zoll Vierkant mit Auswerfer
1 Adapter 19 mm 6-kant auf 1/2 Zoll Vierkant mit Adapter
1 Rollgabelschlüssel 200 mm
1 Teleskop-Magnetheber 135 − 635 mm
Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer (550×420×105 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb