Steckschlüssel-Sortiment 148

Artikel-Nr.: 630002 148
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 3/8; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-32

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 148
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-32 mm
Verpackung Kunststoffbox
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; Tri-Wing-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630002 148
EAN / GTIN 4045197608703
Herstellernummer 630002 148

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Teile in Kunststoffboxen.
Preisgünstige Ausführung.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

148-teilig − 1/4; 3/8; 1/2 Zoll: 30 Steckschlüsseleinsätze 1/4, 1/2 Zoll, 6-kant 4 − 32 mm
13 tiefe Einsätze 1/4, 1/2 Zoll, 6-kant 6 − 22 mm
13 Einsätze 1/4, 3/8, 1/2 Zoll, für Torx® E4 − E22
2 Zündkerzeneinsätze 1/2 Zoll 16 + 21 mm
1 Adapter 1/2 − 3/8 Zoll
1 Bit-Adapter 1/2 Zoll-Antrieb, 5/16 Zoll-6-kant
1 Bit-Adapter 1/4 Zoll-Antrieb, 1/4 Zoll-6-kant
1 Verbindungsschaft E 6,3 6-kant auf 1/4 Zoll Vierkant
15 Bits 5/16 Zoll (PH3; PH4; PZ3; PZ4; für Torx® TX40 − TX60, für Innensechskant 8; 10; 12 mm, Schlitz 8; 10; 12)
32-teiliges 1/4 Zoll Bits-Sortiment in Kunststoffbox
2 Knarren mit Auswerfer 1/4 Zoll und 1/2 Zoll
1 Steckgriff 1/4 Zoll
2 Quergriffe 1/4, 1/2 Zoll
2 Kardangelenke 1/4, 1/2 Zoll
4 Verlängerungen 1/4, 1/2 Zoll 50, 100, 125, 250 mm
3 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5− 2,5 mm
9 Ring-Maulschlüssel 8 − 22 mm
3 Schlitz-Schraubendreher 6×38, 6×100, 8×150
3 Schraubendreher für Phillips 1×75, 2×38, 2×100
1 Universalmesser (einziehbar) mit 2 Ersatzklingen
1 Messschieber 150 mm
1 Rollbandmaß 3 m
1 Kleinwasserwaage 200 mm
1 Rollgabelschlüssel 200 mm
1 Kombizange 180 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Flachrundzange 160 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm
1 Hammer 300 g
Aufbewahrung in: Kunststoffkoffer (550×420×105 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb