Gelenk-Stirnlochschlüssel für Drehmomentschlüssel 80/6 mm

Artikel-Nr.: 628820 80/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764Md
größter-⌀ 80 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 6 mm
ganze Länge 180 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 40 mm - 80 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Zapfengewinde M6
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628820 80/6
EAN / GTIN 4020772050177
Herstellernummer 50179

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Mit Antriebsvierkant zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel. Mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb