Gelenk-Stirnlochschlüssel für Drehmomentschlüssel 125/6 mm

Artikel-Nr.: 628820 125/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764Md
größter-⌀ 125 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 6 mm
ganze Länge 250 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 80 mm - 125 mm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Zapfengewinde M6
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628820 125/6
EAN / GTIN 4020772050184
Herstellernummer 50187

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Mit Antriebsvierkant zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel. Mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb