Gelenk-Stirnlochschlüssel für Drehmomentschlüssel, größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀: 40/4mm

Artikel-Nr.: 628820 40/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764Md
größter-⌀ 40 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 4 mm
ganze Länge 120 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 18 mm - 40 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Zapfengewinde M4
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628820 40/4
EAN / GTIN 4020772050146
Herstellernummer 50146
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Mit Antriebsvierkant zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel. Mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb