Hakenschlüssel mit Zapfen 80/90 mm

Artikel-Nr.: 628500 80/90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1810A
Herstellerbezeichnung DIN 1810B
für Muttern-Außen-⌀ 80 mm - 90 mm
ganze Länge 280 mm
Zapfen-⌀ 6 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628500 80/90
EAN / GTIN 4020772054984
Herstellernummer 54981

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Hakenschlüssel mit Zapfen nach DIN 1810 B.

Verwendung:

Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb